Burghiu spiral Dormer A1248.0
Drill shank extra-short 4 facets HSS HM DIN 8037 A124
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dormer:A1248.0
Rubix:d813254
EAN:7320760019795




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 80 mm |
| Lungimea tăieturii | 40 mm |
Detalii produs : A1248.0 DORMER - DORMER A124 CARBIDE TIPPED DRILL 8.0MM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 80 mm |
| Lungimea tăieturii | 40 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 8037 |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0,20 (8/40) |
| Unghiul helixului | 20 ° |
| Răcire internă | nu |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere