Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-1200-10LX063-5
Drill with replaceable tip CoroDrill® 870
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:870-1200-10LX063-5
Rubix:d678779
Producator:6035636




rezumat tehnic
| Diametru min. | 12 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5.19032 |
| Lungimea tăieturii | 64.36 mm |
Detalii produs : 870-1200-10LX063-5 SANDVIK - 870-1200-10LX063-5 SANDVIK
With internal coolant.
Informații tehnice
atribute
| Diametru min. | 12 mm |
|---|---|
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 5.19032 |
| Lungimea tăieturii | 64.36 mm |
| Diametrul cozii | 15.875 mm |
| Lungimea cozii | 49.9 mm |
| Răcire internă | da |
| Diametrul maxim | 12.49 mm |
| Lungime aparentă | 77.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere