Corpuri de găurire cu burghiu Sandvik Coromant 870-2600-26L32-5

Drill with replaceable tip CoroDrill® 870

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:870-2600-26L32-5
Rubix:d653196
Producator:6425977
brand logo

rezumat tehnic

Diametru min.26 mm
Raportul dintre lungime și diametrul forajului5.21689
Lungimea tăieturii139.03 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 870-2600-26L32-5 SANDVIK - 870-2600-26L32-5 SANDVIK


With internal coolant.

Informații tehnice


atribute
Diametru min.26 mm
Raportul dintre lungime și diametrul forajului5.21689
Lungimea tăieturii139.03 mm
Diametrul cozii32 mm
Lungimea cozii64.03 mm
Răcire internăda
Diametrul maxim26.99 mm
Lungime aparentă165.97 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere