Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1580-044A0-PM P1BM
Rubix:d674168
Producator:8151049
EAN:7323226352856


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 15.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 115 mm |
| Lungimea tăieturii | 65 mm |
Detalii produs : 860.1-1580-044A0-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1580-044A0-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 15.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 115 mm |
| Lungimea tăieturii | 65 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0.3591 |
| Unghiul helixului | 29.6783 ° |
| Răcire internă | nu |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere