Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0810-025A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0810-025A1-GM X1BM
Rubix:d694015
Producator:7781470
EAN:7323224674660
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului8.1 mm
Lungime totală89 mm
Lungimea tăieturii47 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0810-025A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0810-025A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului8.1 mm
Lungime totală89 mm
Lungimea tăieturii47 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 k
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.172
Unghiul helixului25.1 °
Răcire internăda
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere