Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0870-027A1-SD S2BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0870-027A1-SD S2BM
Rubix:d644302
Producator:8420899
EAN:7323227462776
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului8.7 mm
Lungime totală89 mm
Lungimea tăieturii47 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0870-027A1-SD S2BM SANDVIK - 860.1-0870-027A1-SD S2BM SANDVIK


Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 860-SD

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului8.7 mm
Lungime totală89 mm
Lungimea tăieturii47 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Răcire internăda
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere