Referințe
Beta Tools:412 12,25
Rubix:d1181582
Producator:004120157
EAN:8014230096902


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.25 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
Detalii produs : 412 12,25 BETA - TWIST DRILL BETA TOOLS 412 12,25
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x75x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 83,8 g |
| Diametrul forajului | 12.25 mm |
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 12.25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere