Cilindru pneumatic standard Festo DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R
DSBF standard cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R
Rubix:d761729
Producator:1779433
EAN:4052568247508

Documente
Detalii produs : DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R FESTO - FESTO 1779433 STANDARDS-BASED CYLINDER DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R
Standard cylinder DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R Stroke=50 mm, Piston diameter=40 mm, Cushioning=PPS: Self-adjusting pneumatic end-Position cushioning, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 972,2 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
| Cursa cilindrului | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere