Opțiuni de filtrare
Categorii
  • elemente de fixare, adezivi și benzi (5)
  • echipament (2)
  • protecție, siguranță și igienă (1)
  • 1Producător
  • dymo
    (8)
  • 8 Produs(e) cu 8 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:54 mm
    • Lungime:0.101 m
    • Grosime:0.158 mm
    brand logobrand logo

    S0720580 DYMO - DYMO 12MM BLACK ON YELLOW DYMO D1 TAPE S0720580

    • dymo:S0720580
    • rubix:d814782
    • ean:5411313450188
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:12 mm
    • Lungime:7 m
    • Culoare:galben
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:12 mm
    • Lungime:7 m
    • Grosime:0.196 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:19 mm
    • Lungime:3.5 m
    • Grosime:0.253 mm
    brand logobrand logo

    1868736 - 1868736 XTL BANDA PERMANENT FLAT 9MM NEGRU/ALB DYMO

    • dymo:1868736
    • rubix:210111
    • ean:0071701001153
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lățime:9 mm
    • Lungime:9.1 m
    • Culoare:alb
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    S0915440 - S0915440 DYMO IMPRIMAMTA DE ETICHETE

    • dymo:S0915440
    • rubix:385246
    • ean:3501170915448
    • Disponibil – Data livrării la cerere