Tăietor monobloc Format 23271200, 9123271200
E. mill D6527L VHM 12,0mm HA Z 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23271200, 9123271200
Rubix:d787035
Producator:23271200
EAN:4317784213899
Detalii produs : 23271200 FORMAT - 23271200 FORMAT
Solid carbide milling cutters
Design: Ultra-fine grit solid carbide, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 83 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

