Șurubelniță bit Facom ECAR.103
ECAR.1 - Standard Series 1 bits for Robertson square screws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:ECAR.103
Rubix:d1327308
EAN:3148516395849



Detalii produs : ECAR.103 FACOM - SCREWDRIVER BIT FACOM ECAR.103
ECAR.1 - Standard Series 1 bits for Robertson square screws
- For manual screwing.
-1/4" drive - 6.35 mm.
- For manual screwing.
-1/4" drive - 6.35 mm.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 25x10x10 mm |
| greutate ambalate | 5 g |
| Tipări | phillips (ph) |
| Dimensiunea imprimării | 3 in |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
