Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 16-500-8

EDGE® 16-500

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:16-500-8
Rubix:d810312
Producator:16500080
EAN:0076490495466
ANSELL Gloves GLADIATOR 16-500 MT 8
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime8
Nivelul de rezistență la tăiereb
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 16-500-8 ANSELL - ANSELL 16-500 EDGE 3141B PALM COATED GLOVES GRN SIZE 8


Mănușa Ansell EDGE® 16-500 este concepută pentru a oferi o prindere optimă pe suprafețe umede și uscate. Această mănușă se remarcă prin rezistență, confort și capacitatea de a amortiza șocurile. Asigură o protecție eficientă împotriva tăieturilor și muchiilor ascuțite, garantând în același timp un confort excelent la utilizare datorită designului său ergonomic.

Caracteristici:
Această mănușă este fabricată cu un strat de latex din cauciuc natural pe un suport interlock din bumbac. Finisajul său aspru, cu efect craquelé, oferă o aderență excelentă pe suprafețe alunecoase, umede sau uscate. De asemenea, oferă o bună amortizare a șocurilor și o bună rezistență la tăieturi. Designul său ergonomic permite o adaptare perfectă la forma naturală a mâinii, asigurând o prindere mai bună și o manipulare mai sigură. Ideal pentru lucrări de manipulare a sticlei sau a pieselor mari umede, uscate sau uleioase, mănușa Ansell EDGE® 16-500 garantează confort, siguranță și performanță.

Specificații:
- Materialul stratului de acoperire: Latex din cauciuc natural
- Materialul suportului: Bumbac
- Modelul manșetei: Manșetă tricotată
- Grosimea palmei: 0,2 mm
- Fără silicon: Nu
- Antistatic: Nu
- Mărimi disponibile: 9, 10
- Lungime: 230 mm
- Culoare: Verde (acoperire) și alb
- Ambalare: 12 perechi pe pungă; 6 pungi pe cutie

B Standarde:B
Această mănușă este conformă cu standardul european EN ISO 21420 și cu standardul EN 388, având clasificarea 3141B, care atestă rezistența sa la abraziune (3/4), la tăiere (1/4), la rupere (4/4) și la perforare (1/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de B. De asemenea, respectă standardul EN407, care indică rezistența sa la căldură de contact de nivel 2 (250 °C timp de 15 secunde).

Informații despre marcă:
ANSELL este un lider mondial în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție individuală, inclusiv mănuși, îmbrăcăminte și soluții de protecție. Fondată în 1905, compania a evoluat pentru a răspunde cerințelor diverselor sectoare, precum sănătatea, industria și alimentația. ANSELL se distinge prin angajamentul său față de inovare, dezvoltând produse care integrează tehnologii avansate pentru a garanta siguranța și confortul utilizatorilor. Marca oferă o gamă largă de mănuși, adaptate pentru aplicații specifice, de la medii de lucru cu risc ridicat până la cerințele de siguranță alimentară. ANSELL pune, de asemenea, un punct de onoare în respectarea unor standarde înalte de durabilitate și responsabilitate socială, contribuind astfel la un mediu de lucru mai sigur și mai sănătos.
An ergonomical designed glove with natural rubber coating on an interlock liner.

Puncte forte

- Oferă o aderență excelentă pe suprafețe alunecoase, fie ele umede sau uscate;
- Protejează eficient împotriva muchiilor ascuțite și a riscurilor de tăiere;
- Prezintă un design ergonomic care îmbunătățește confortul;
- Asigură o bună amortizare a șocurilor;
- Conceput cu o căptușeală din bumbac interlock pentru o mai bună respirabilitate.

Aplicații

Mănușa Ansell EDGE® 16-500 oferă performanțe excelente în lucrările de manipulare a sticlei ușoare până la medii. Este recomandată, de asemenea, pentru activități de întreținere și reparații, precum și pentru manipularea obiectelor uscate, umede sau uleioase de dimensiuni mari. Este ideal pentru lucrări în sectoarele construcțiilor, fabricării sticlei și reciclării sau eliminării deșeurilor. Acest produs este potrivit, de asemenea, pentru colectarea gunoiului și pentru toate sarcinile care necesită o protecție eficientă combinată cu o manevrabilitate ridicată.

brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate119 g
Tipmănușă
Mărime8
Nivelul de rezistență la tăiereb
Material de bazăbumbac
Nivelul de rezistență la abraziune3
Acoperirea mănușilorlatex
Lungime230 mm
Culoareverde
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime