Tăietor monobloc Format 21872500, 9121872500
EnDIN mill DIN844L HSSCo8 25,00mm NF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:21872500, 9121872500
Rubix:d805985
Producator:4317784087049
EAN:4317784087049


rezumat tehnic
| Diametrul cozii | 25 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 90 mm |
| Lungime totală | 25 mm |
Detalii produs : 9121872500 FORMAT - 9121872500 FORMAT
Semi-roughing end mill long, 3-5 cutting edges long, DIN 844-L
Design: Up to Ø 20 mm with centre cut. Application : Can be used for peripheral and end milling.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 25 mm |
|---|---|
| Lungimea tăieturii | 90 mm |
| Lungime totală | 25 mm |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere