Racord Push-in - Conector Mecaline 883897

EQUAL UNION Y PUSH-IN FITTING NICKEL PLATED BRASS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:840598
Mecaline:883897
Rubix:d759168
EAN:3660338372995
brand logo

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 883897 MECALINE - 883897 EQUAL UNION Y 6 MECALINE


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 16
Lungime39 mm
Temperatura minimă-20 °C
Culoareargint
Conexiunea 26
Temperatura maximă80 °C
Presiunea de serviciu16 bar
Diametrul metric al tubului exterior6 mm
Diametrul tubului exterior metric 26 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere