• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Conexiune pneumatică
    5. Cuple push-in tip tub-tub
    6. Racord Push-in - Conector
    7. PARKER 0121 17 13 85 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER 0121 17 13 85

    Racord Push-in - Conector Parker 0121 17 13 85

    Legris

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:0121 17 13 85
    Rubix:d1122736
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 0121 17 13 85 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER 0121 17 13 85


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    KQ2H10-12A - KQ2H10-12A SMC883880 MECALINE Fluid Power - 883880 CUPLA TEU PUSH IN 6MM153008 - 153008 QS-3/8-10 RACORD RAPID3166 06 10 LEGRIS - 3166 06 10 LF3000 REDUCTIE 10MM-6MMQS-1/2-16 FESTO - FESTO 153011 PUSH-IN FITTING QS-1/2-16KQ2P-08 - KQ2P-08 DOP DE ETANSARE 51005062A 51005131A853190 MECALINE Fluid Power - 853190 RACORD Y - 12mm MECALINE Fluid Power853172 MECALINE Fluid Power - 853172 CUPLA COT 8 MECALINE Fluid Power883899 MECALINE - 883899 EQUAL UNION Y 10 MECALINE153002 - 153002 CUPLA QS-1/8-6 FESTOKQ2U06-00A SMC - KQ2U06-00A CONECTOR RAPID Y SMC3106 04 00 LEGRIS - 3106 04 00 CONECTOR DREPT 4MMPARKER 6-4HMTXS - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER 6-4HMTXS853187 MECALINE Fluid Power - 853187 RACORD Y - 6mm MECALINE Fluid PowerKQ2T04-06A - KQ2T04-06A SMC
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut