Cupe de aspirație și dispozitive de prindere moi Festo ESV-100-EF
ESV vacuum cups
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:ESV-100-EF
Rubix:d760881
Producator:191050
EAN:4052568150471

Documente
Detalii produs : ESV-100-EF FESTO - FESTO 191050 SUCTION CUP WITHOUT CONNECTOR ESV-100-EF
Vacuum Suction cup ESV-100-EF Wearing part, easily replaceable Min. workpiece radius=200 mm, Suction cup diameter=100 mm, Suction cup volume=79,812 cm3, Position of Connection=on top, Assembly Position=Any
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 151,92 g |
|---|---|
| Diametru | 100 mm |
| Formă | rotund |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere