Opțiuni de filtrare
Categorii
  • evantai (6)
  • Producător
  • makita
    (1)
  • milwaukee
    (5)
  • 6 Produs(e) cu 6 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    4933493301 - 4933493301 SUFLANTA DE AER FARA ACUMULATORI MILWAUKEE M18 FBLG3-0

    • milwaukee:4933493301
    • rubix:233102
    • producator:4933493301
    • ean:4058546481728
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Fluxului:852 m³/h
    • Alimentare:18 V
    brand logobrand logo

    DCF301Z MAKITA - MAKITA DCF301Z 330MM 14.4V - 18V CORDLESS FAN

    • makita:DCF301Z
    • rubix:d819722
    • ean:0088381748889
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Fluxului:21 m³/h
    • Alimentare:18 V
    brand logobrand logo

    4932459776 MILWAUKEE - P/T - OTHER ACCESSORY MILWAUKEE 4932459776

    • milwaukee:4933478228
    • rubix:d711148
    • producator:4933478228
    • ean:4058546344054
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Fluxului:680 m³/h
    • Alimentare:12 V
    brand logobrand logo

    4933493443 MILWAUKEE - FAN MILWAUKEE 4933493443

    • milwaukee:4933493443
    • rubix:d707632
    • producator:4933493443
    • ean:4058546483142
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Fluxului:1.444 m³/h
    brand logobrand logo

    4932430002 MILWAUKEE - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD MILWAUKEE 4932430002

    • milwaukee:4933493444
    • rubix:d708148
    • producator:4933493444
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    brand logobrand logo

    M18 AF-0 MILWAUKEE - FAN MILWAUKEE M18 AF-0

    • milwaukee:M18 AF-0
    • rubix:d708215
    • producator:4933451022
    • ean:4002395136971
    • Disponibil – Data livrării la cerere