Distribuitoare - Regulator de debit Mecaline 858702
EXHAUST MALE PARALLEL FLOW REGULATOR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:858702
Rubix:d759526
EAN:3660338137723
Documente
Detalii produs : 858702MECALINE - 858702 REGULATOR DEBIT 12-G1/4 MECALINE
Material: Polymer Body. Pression range: 0.1...9 Bar. Temperature range : -10°C...+80°C
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere