Distribuitoare - Regulator de debit Riegler 285.018-6
Distribuitoare - Regulator de debit Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:285.018-6
Rubix:d545111
Producator:110031
EAN:4047322387354
Detalii produs : 110031 RIEGLER - 110031 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Serie | blue |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Temperatura minimă | -20 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

