Distribuitoare - Regulator de debit Mecaline 840759

EXHAUST UNIVERSAL MALE PARALLEL FLOW REGULATOR

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:840759
Rubix:d758845
EAN:3660338061387
FLOW REGULATOR SHORT THREAD (FLOW OUT) Execution Cylindrical/tapered/NPT D 12-1/2

Documente

Detalii produs : 840759 MECALINE - 840759 REGULATOR DEBIT ST 12-1/2 MECALINE


Material: Polymer Body. Pression range: 1…10 Bar. Temperature range : -20°C...+80°C. Application: compressed air. Marked "C" on the body 

Informații tehnice


atribute
  • Disponibil – Data livrării la cerere