Șurubelniță bit Facom EXR.120
EXR.1 - Standard Serie 1 bits for Resistorx® screws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:EXR.120
Rubix:d1327264
EAN:3148510258850




Detalii produs :
EXR.1 - Standard Serie 1 bits for Resistorx® screws
- Compliant with Resistorx® specifications.
- For manual screwing.
-1/4" drive - 6.35 mm.
- The 70 mm-long bits are cut back to allow access to countersunk screws.
- Compliant with Resistorx® specifications.
- For manual screwing.
-1/4" drive - 6.35 mm.
- The 70 mm-long bits are cut back to allow access to countersunk screws.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 30x10x10 mm |
| greutate ambalate | 5 g |
| Tipări | profil torx |
| Dimensiunea imprimării | tt20 |
| Lungime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere