Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest U-PORTWEST-F301-ORANGE-6XXL
F301 - HiVis Bicolor Fleece
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:U-PORTWEST-F301-ORANGE-6XXL
Rubix:d1211185



Detalii produs : U-PORTWEST-F301-ORANGE-6XXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY JACKET PORTWEST U-PORTWEST-F301-ORANGE-6XXL
Classic and stylish, the cut of the F301 two-tone jacket is comfortable. Certified to EN ISO 20471 Class 3, it has an anti-pilling treatment that guarantees its appearance over time. The orange/navy color complies with RIS 3279 for the rail industry.
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 2xl |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | marinei |
| Gramaj | 300 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere