Referințe
FAG:HYDNUT55.SEAL
Rubix:d819257
Producator:0224737260000
EAN:4026677981530
Documente
Detalii produs : HYDNUT55.SEAL FAG - HYDNUT55.SEAL FAG
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Lățime | 3.2 mm |
| Serie | e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

