Referințe
Gates:5G13MFG
Rubix:d494767
Producator:7100-19347-5
EAN:5412571534641

Detalii produs : 5G13MFG GATES - 5G13MFG GATES
Puncte forte
French outer thread, Gaz. 24° inner cone.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 89 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m20x1,5 '' |
| Execuție | mfg |
| Diametrul tubului exterior | 8 mm |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
