Unitate de tratare a aerului SMC AC30A-F02D
Filter regulator + AC-A series micron filter
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AC30A-F02D
Rubix:d555138
EAN:3618030029297
Detalii produs : AC30A-F02D SMC - AC30A-F02D SMC
-
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1010 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | g1/4 bspp '' |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere