Furtun SMC TU1208C-20-X214

Fittings & Tubing - Clean and Chemical Resistant Tubing, Polyurethane, FDA compliant - TU-X214

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:TU1208C-20-X214
Rubix:d564238
Producator:TU1208C-20-X214
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior12 mm
Culoaretransparent
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TU1208C-20-X214 SMC - SMC TU1208C-20-X214 CLEAN AND CHEMICAL RESISTANT TUBING POLY - TU-X214


•Compliant with FDA's § 177.2600 dissolution test and (EU) No 10/2011 dissolution test
•Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
•8 colour variations.

Size: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Colour: C (Clear)
Roll Length: 20 (20 m Roll)

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior12 mm
Culoaretransparent
Lungimea tamburului20 m
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere