Roată de transport Blickle BH-GB 200K-TML
Fixed castor with dead man’s brake, Heavy duty wheel with Blickle Besthane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BH-GB 200K-TML
Rubix:d1320819
Producator:842763
EAN:4047526123215


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 900 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BH-GB 200K-TML BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE BH-GB 200K-TML
Fixed castor with dead man’s brake, Heavy duty wheel with Blickle Besthane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1000 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 900 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| 245 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere