Referințe
SNR:FS313
Rubix:d470346
EAN:3413520566722

Detalii produs : FS313 SNR - SNR FS313 HOUSING
Square flange bearing housing with centering spigot and 4 mounting holes, re-lubricatable without insert.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Lățime | 68.2 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 97 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere