Referințe
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 25215 P10
Rubix:d453091
Producator:81244507

Detalii produs : BUND BUCHSE PAF 25215 P10 PERMAGLIDE - BUND BUCHSE PAF 25215 P10 PERMAGLIDE
Flange sleeve PAF, maintenance-free, with steel back.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,024 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 180x250x30 mm |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 21.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
