Referințe
SNR:FS326
Rubix:d469321
EAN:3413520567972

Detalii produs : FS326 SNR - SNR FS326 HOUSING
Square flanged bearing housing with centering spigot and 4 mounting holes, relubricatable without insert.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 115 mm |
|---|---|
| Lățime | 121 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 176 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
