Referințe
FAG:UCF208
Rubix:d1252522
Producator:0693648850000
EAN:4012802627565


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Lățime | 130 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
Documente
Detalii produs : UCF208FAG - FLANGED BEARING HOUSING UNIT FAG UCF208
Square flanged bearing unit FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1963 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Lățime | 130 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 102 mm |
| Înălțime | 36 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Serie | ucf |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 16 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Diametrul exterior | 51.2 mm |
| Greutate | 1.91 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere