Carcasă lagăr cu flanșă INA PCFT20-XL
Flanged housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:PCFT20-XL
Rubix:101229
Producator:0008314170000
EAN:4012802791693


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 61 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
Documente
Detalii produs : PCFT20-XL INA - INA CARCASA PCFT 20
Housing units PCFT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Lățime | 61 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 90 mm |
| Înălțime | 34 mm |
| Lungime | 112 mm |
| Serie | pcft..-xl |
| Lățimea totală a rulmentului | 61 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 11.5 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 13600 N |
| Diametrul exterior | 112 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil