Referințe
INA:RAY15-XL
Rubix:d336478
Producator:0009028610000
EAN:4012802807271


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Lățime | 22 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
Detalii produs : RAY15-XL INA - INA RAY15-XL HOUSING UNITS RAY THREE/FOUR-BOLT FLANGED S
Housing units RAY, three/four-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Lățime | 22 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 63.5 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Înălțime | 81 mm |
| Lungime | 81 mm |
| Serie | ray..-xl |
| Lățimea totală a rulmentului | 18 mm |
| Prindere | 7 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 7.1 mm |
| Numărul de găuri | 3 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 10100 N |
| Diametrul exterior | 81 mm |
| Greutate | 0.16 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere