Referințe
INA:RME45-XL
Rubix:101416
Producator:0009395950000
EAN:4064327886118


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
Detalii produs : RME45-XL INA - INA LAGAR CU RULMENT RME 45
Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals
Puncte forte
PME is supplied with the bearing GRAE-NPPB, PMEY with GAY-NPPB, RME with GE-KRRB and RMEY with the GYE-KRRB.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Lățime | 12 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 130 mm |
| Înălțime | 155 mm |
| Lungime | 155 mm |
| Serie | rme..-xl |
| Lățimea totală a rulmentului | 25 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32500 N |
| Diametrul exterior | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil