Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCFE203CC

SNR - Bearing Unit - UCFE.203.CC

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCFE203CC
Rubix:d481188
Producator:UCFE.203.CC
EAN:3413529564187
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru63.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCFE203CC SNR - SNR UCFE203CC BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws, 1 closed NIRO protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior17 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru63.5 mm
Lungime86 mm
Serieucfce200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.67 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere