Roată laminată Pferd Tools FR 20050/44,0 A 240
Flapwheels FR 20050/44.0 A 240
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:FR 20050/44,0 A 240
Rubix:d705586
Producator:44738241
EAN:4007220469347

Detalii produs : 44738241 PFERD - FLAP WHEEL FR 20050/44,0 A240 PFERD
Abrasive: Corundum A can be used universally on all materials. Flapwheels with bore FR 10050, FR 15050, FR 16550, FR20050 and FR 25050 are ISO 5429 compliant.
Informații tehnice
atribute
| Bob | 240 |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Diametrul de reaming | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere