Clește cu varf plat Facom 188A.16CPE
Flat nose pliers for difficult access
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:188A.16CPE
Rubix:d1333077
EAN:3662424087363

Detalii produs : 188A.16CPE FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 188A.16CPE
Ergonomic sheaths made of highly chemical-resistant material.
- Removable return spring.
- Removable return spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Forma nasului | plat |
| Lungimea nasurilor | 46 mm |
| Lungime | 168 mm |
| Capacitate de tăiere | 18 mm |
| Greutate | 140 g |
| 4 mm | |
| 168 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere