Referințe
Facom:403.MTF
Rubix:d1336361
EAN:3662424014321

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Forma nasului | curbat |
|---|---|
| Lungimea nasurilor | 45 mm |
| Lungime | 155 mm |
| Greutate | 75 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

| Forma nasului | curbat |
|---|---|
| Lungimea nasurilor | 45 mm |
| Lungime | 155 mm |
| Greutate | 75 g |