Referințe
Gates:10G10FLK
Rubix:d491738
Producator:7100-00382-5
EAN:5412571527148

Detalii produs : 10G10FLK GATES - 10G10FLK GATES
Puncte forte
MEGACRIMP® Fitting. Komatsu Flange.
Aplicații
Fitting for wire and braided textile hoses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 265 g |
|---|---|
| Model | flk |
| Presiune maximă a serviciului | 200 bar |
| Diametrul nominal (metric) | 16 mm |
| Cuplare | 5/8 in |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
