Amortizor Festo VFFK-C-K-R18-P

Flow Control Muffler

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VFFK-C-K-R18-P
Rubix:d755735
Producator:133142
EAN:4052568030223
VFFK-C-K-R18-P Flow control/silencer

rezumat tehnic

Diametrul de conectare (inch)r 1/8 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VFFK-C-K-R18-P FESTO - FESTO 133142 FLOW CONTROL/SILENCER VFFK-C-K-R18-P


Flow control/silencer VFFK-C-K-R18-P Valve function=Flow control – silencer function, Pneumatic Connection, port 1=R1/8, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=Threaded, Standard flow rate 6 -> 0 bar=0 - 270 l/min

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)29x14x29 mm
Logistic Greutate14,46 g
Diametrul de conectare (inch)r 1/8 ''
Lungime35.8 mm
Presiune maximă a serviciului10 bar
Temperatura minimă0 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere