Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo FLSR-12-R
FLSM Freewheel Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FLSR-12-R
Rubix:d760991
Producator:30929
EAN:4052568114244
Documente
Detalii produs : FLSR-12-R FESTO - FESTO 30929 FREE WHEEL UNIT FLSR-12-R
Freewheel unit FLSR-12-R For semi-rotary drives DSR. Size=12, Direction of rotation=clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=1 Nm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 393 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere