Referințe
Habasit:2090X200 FAB-5ER
Rubix:d401504

Documente
Detalii produs : 2090X200 FAB-5ER HABASIT - 2090X200 FAB-5ER HABASIT
Constant coefficient of friction
Aplicații
Food Processing/Conveying Belt;Incline Belt;Weighing Belt
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 2000 mm |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Grosime | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere