Referințe
Habasit:2000X135 FNB-5E
Rubix:d401513

Documente
Detalii produs : 2000X135 FNB-5E HABASIT - 2000X135 FNB-5E HABASIT
Puncte forte
•Easy release
Chemical resistant
Longitudinal flexibility
Chemical resistant
Longitudinal flexibility
Aplicații
Accumulation belt;Diverting belt;Food processing/conveying belt;Packaging belt;Transfer belt;Weighing belt
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 4000 mm |
|---|---|
| Culoare | alb |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Grosime | 1.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere