Transportoare Habasit 10830X200-HAR-12E-EV75
Processing Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Habasit:10830X200-HAR-12E-EV75
Rubix:d401678

Documente
Detalii produs : 10830X200-HAR-12E-EV75 HABASIT - 10830X200-HAR-12E-EV75 HABASIT
Puncte forte
•Robustness
Abrasion resistant
Constant coefficient of friction
High coefficient of friction surface
Oil resistant
Power turn suitable
Versatile
Abrasion resistant
Constant coefficient of friction
High coefficient of friction surface
Oil resistant
Power turn suitable
Versatile
Aplicații
Paper handling belt;Power turn belt;Processing belt
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 2400 mm |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcționare | 100 °C |
| Grosime | 1.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere