Articulație furcă/cap furcă Elesa+Ganter GN 751-14-28-M14-A-NI
Fork joints, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 751-14-28-M14-A-NI
Rubix:d589797
Producator:GN 751-14-28-M14-A-NI
EAN:4045525371927

Detalii produs : 751-14-28-M14-A-NI ELESA+GANTER - 751-14-28-M14-A-NI ELESA+GANTER
Stainless Steel- fork joints GN 751 consists of a fork head according to DIN 71752 and a pin with one safety circlip DIN 471 (typeA). Standard DIN 71752 does not foresee size d1 = 20.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 220 g |
|---|---|
| Diametrul forajului | 14 mm |
| Diametrul filetării | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
