Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ222-N2-MPA-C3, Diametrul exterior: 200 mm | Diametrul interior: 110 mm | Lățime: 38 mm

Four-point contact bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:QJ222-N2-MPA-C3
Rubix:d347315
Producator:0192612090030
EAN:4012801267731
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : QJ222-N2-MPA-C3 FAG - FAG QJ222-N2-MPA-C3 DUPLEX BALL BEARING 192612090030


Four-point bearing QJ2..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ2..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)38x200x200 mm
Logistic Greutate5660 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime38 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Viteza de referință3350 rpm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr249000 N
Sarcină statică de bază, radială - C0r285000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.