Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ326-N2-MPA-C3, Diametrul exterior: 280 mm | Diametrul interior: 130 mm | Lățime: 58 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ326-N2-MPA-C3
Rubix:d342188
Producator:0192625070030
EAN:4012801268486

Detalii produs : QJ326-N2-MPA-C3 FAG - FAG QJ326-N2-MPA-C3 FOUR POINT CONTACT BEARING
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 19200 g |
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 2220 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 425000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 570000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere