Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ211-XL-TVP, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 21 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ211-XL-TVP
Rubix:d339400
Producator:0192605630000
EAN:4012801180764

Detalii produs : QJ211-XL-TVP FAG - FAG QJ211-XL-TVP FOUR POINT CONTACT BEARING QJ2..-XL-TVP X-LIFE PLASTI
Four point contact bearing QJ2..-XL-TVP, X-life, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 697 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 5800 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 81000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 76000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere