Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ315-XL-N2-MPA-T42A, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 37 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ315-XL-N2-MPA-T42A
Rubix:d1249840
Producator:0167426054380
EAN:4012801268295

Detalii produs : QJ315-XL-N2-MPA-T42AFAG - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING FAG QJ315-XL-N2-MPA-T42A
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3852 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 37 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 3900 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 229000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 204000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
