Rulment cu bile de contact în patru puncte FAG QJ1044-N2-MPA-C3, Diametrul exterior: 340 mm | Diametrul interior: 220 mm | Lățime: 56 mm
Four-point contact bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:QJ1044-N2-MPA-C3
Rubix:d1246368
Producator:0167421500030
EAN:4012801593373

Detalii produs : QJ1044-N2-MPA-C3FAG - FOUR-POINT CONTACT BALL BEARING FAG QJ1044-N2-MPA-C3
Four point contact bearing QJ10..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19361 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 220 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 56 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 1690 rpm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 440000 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 730000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
